SMC
CQ Series(CQ2YF40)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37863692
CQ2YF40-50DCMZ
CADデータダウンロード
50
(M) ロッド先端おねじ
¥
13,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37863708
CQ2YF40-100DCZ
CADデータダウンロード
100
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥
15,350
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください