曜日別特売

CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CQMB100TF)

CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CQMB100TF) - SMC
作動方式複動片ロッドポートねじの種類(TF) Gチューブ内径(Φmm)100内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37865336CQMB100TF-1010010
39,440
36,980
40,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
37865345CQMB100TF-1510015
40,260
36,980
40,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
37865354CQMB100TF-2010020
41,140
37,980
41,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
37865363CQMB100TF-2510025
41,970
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
37865372CQMB100TF-3010030
42,850
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
37865388CQMB100TF-3510035
43,670
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
37865397CQMB100TF-4010040
44,500
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
37865406CQMB100TF-4510045
45,380
41,980
46,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
37865415CQMB100TF-5010050
46,200
41,980
46,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
37865424CQMB100TF-7510075
48,730
44,980
49,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
37865433CQMB100TF-6010060
48,730
44,980
49,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
37865442CQMB100TF-100100100
51,260
45,980
50,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする