曜日別特売

CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CQMB50TN)

CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CQMB50TN) - SMC
作動方式複動片ロッドポートねじの種類(TN) NPTチューブ内径(Φmm)50内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37866307CQMB50TN-5505
14,080
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
37866316CQMB50TN-105010
14,080
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
37866325CQMB50TN-205020
14,410
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
37866334CQMB50TN-255025
14,910
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
37866343CQMB50TN-305030
15,400
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
37866352CQMB50TN-505050
16,500
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
37866368CQMB50TN-755075
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
37866377CQMB50TN-10050100
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする