曜日別特売

CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CQMB80TN)

CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CQMB80TN) - SMC
作動方式複動片ロッドポートねじの種類(TN) NPTチューブ内径(Φmm)80内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37866718CQMB80TN-208020
34,430
31,980
35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
37866727CQMB80TN-258025
34,930
31,980
35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
37866736CQMB80TN-458045
36,800
32,980
36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
37866745CQMB80TN-508050
37,350
33,980
37,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
37866754CQMB80TN-758075
39,000
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
37866763CQMB80TN-10080100
40,870
37,980
41,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする