CQ Series(CQP2B32R)

CQ Series(CQP2B32R) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50取付支持形式(B) 通し穴(標準)タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ耐水性(R)【耐水性向上タイプ】パッキンNBR(ニトリルゴム)ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37866867CQP2B32R-50DM
12,870
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする