曜日別特売

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CQSD20)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CQSD20) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37868398CQSD20-90DCM90
9,350
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
37868407CQSD20-85DCM85
9,350
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする