曜日別特売

CQSK/CDQSK - ロッド回り止め形/複動:片ロッド(CQSKB25)

CQSK/CDQSK - ロッド回り止め形/複動:片ロッド(CQSKB25) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37868775CQSKB25-25DF25(F) ヘッド側インロー付
7,810
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
37868784CQSKB25-30DFM30(FM) ヘッド側インロー&ロッド先端おねじ
8,470
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
37868793CQSKB25-50DF50(F) ヘッド側インロー付
9,410
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
37868802CQSKB25-5D-XC85(-) 標準(ロッド先端めねじ)
15,240
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
37868818CQSKB25-10D-XC810(-) 標準(ロッド先端めねじ)
15,510
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする