CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CRA1BSU50)

CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CRA1BSU50) - SMC
内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37880106CRA1BSU50-90Z(90) 90°-
34,870
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37880115CRA1BSU50-100Z(100) 100°-
34,870
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37880124CRA1BSU50-180Z(180) 180°-
37,730
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37880133CRA1BSU50-190Z(190) 190°-
37,730
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37880142CRA1BSU50-90Z-X11-90
37,950
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37880158CRA1BSU50-90Z-X10-90
42,740
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37880167CRA1BSU50-190Z-X10-190
45,600
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37880176CRA1BSU50-180Z-X10-180
45,600
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする