CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CRA1BSU63)

CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CRA1BSU63) - SMC
内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
揺動角度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37880246CRA1BSU63-90Z-(90) 90°
42,520
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37880255CRA1BSU63-100Z-(100) 100°
42,520
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37880264CRA1BSU63-190Z-(190) 190°
45,050
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37880273CRA1BSU63-180Z-(180) 180°
45,050
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37880282CRA1BSU63-180Z-X11180-
48,130
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37880298CRA1BSU63-90Z-X1090-
51,100
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37880307CRA1BSU63-180Z-X10180-
53,630
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする