CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CRA1BSU80)

CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CRA1BSU80) - SMC
内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
揺動角度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37880334CRA1BSU80-100Z-(100) 100°
47,190
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37880343CRA1BSU80-90Z-(90) 90°
47,190
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37880352CRA1BSU80-180-XN180-
50,050
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37880368CRA1BSU80-190Z-(190) 190°
50,050
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37880377CRA1BSU80-90Z-X1090-
57,970
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37880386CRA1BSU80-180Z-X10180-
60,830
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37880395CRA1BSU80-190Z-X10190-
60,830
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする