曜日別特売

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1BW50TF)

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1BW50TF) - SMC
内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
揺動角度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37880788CRA1BW50TF-100Z-(100) 100°
27,610
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37880797CRA1BW50TF-90Z-(90) 90°
27,610
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37880806CRA1BW50TF-190Z-(190) 190°
30,250
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37880815CRA1BW50TF-100CZ-(100) 100°
31,790
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37880824CRA1BW50TF-90CZ-(90) 90°
31,790
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37880833CRA1BW50TF-90Z-X690-
32,010
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37880842CRA1BW50TF-180CZ-(180) 180°
34,430
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37880858CRA1BW50TF-180CZ-XC11180-
35,810
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする