曜日別特売

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1BX63TF)

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1BX63TF) - SMC
クッション(-) なし(X) 片軸四面取りサイズ(mm)63磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) G 1/8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37881314CRA1BX63TF-90Z(90) 90°
32,780
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37881323CRA1BX63TF-180Z(180) 180°
35,310
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする