SMC
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1BY63TF)
軸
(Y) 両軸キー
サイズ(mm)
63
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TF) G 1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
クッション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37881576
CRA1BY63TF-180Z
CADデータダウンロード
(180) 180°
(-) なし
¥
37,130
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37881585
CRA1BY63TF-90CZ
CADデータダウンロード
(90) 90°
(C) エアクッション付
¥
38,890
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37881594
CRA1BY63TF-180CZ
CADデータダウンロード
(180) 180°
(C) エアクッション付
¥
41,310
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください