CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CRA1FSU50)

CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CRA1FSU50) - SMC
内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37882154CRA1FSU50-90Z(90) 90°-
40,150
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37882163CRA1FSU50-90-XF-90
40,150
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37882172CRA1FSU50-190Z(190) 190°-
43,010
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37882188CRA1FSU50-190-190
43,010
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37882197CRA1FSU50-180Z(180) 180°-
43,010
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37882206CRA1FSU50-90Z-X10-90
48,020
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37882215CRA1FSU50-190Z-X10-190
50,880
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする