曜日別特売

CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CRA1LSU80)

CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CRA1LSU80) - SMC
サイズ80(S) 片軸磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc 1/4内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37883098CRA1LSU80-100Z(100) 100°
48,730
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37883107CRA1LSU80-90Z(90) 90°
48,730
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37883116CRA1LSU80-180Z(180) 180°
51,590
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37883125CRA1LSU80-190Z(190) 190°
51,590
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする