曜日別特売

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1LT80)

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1LT80) - SMC
クッション(C) エアクッション付(T) 片丸軸サイズ(mm)80磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc 1/4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37883195CRA1LT80-90CZ(90) 90°
47,960
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37883204CRA1LT80-180CZ(180) 180°
50,820
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする