曜日別特売

CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB1BK63)

CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB1BK63) - SMC
(K) 両丸軸サイズ(mm)63磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37883886CRB1BK63-180S-XF(180) 180°標準(S) シングルベーン
45,930
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37883895CRB1BK63-90DE-XN(90) 90°標準(D) ダブルベーン
51,650
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37883904CRB1BK63-100DE-XN(100) 100°準標準(D) ダブルベーン
52,530
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする