曜日別特売

CR Series(CRB1BW100)

CR Series(CRB1BW100) - SMC
内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
揺動角度
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37884394CRB1BW100-270SE-XF-(270) 270°標準(S) シングルベーン
30,140
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37884403CRB1BW100-280S-XN-(280) 280°準標準(S) シングルベーン
30,580
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37884412CRB1BW100-280S-XF-(280) 280°準標準(S) シングルベーン
30,580
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37884428CRB1BW100-270S-XA1270-シングルベーン
34,650
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37884437CRB1BW100-280S-XA18280-シングルベーン
34,820
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37884446CRB1BW100-180S-XN-(180) 180°標準(S) シングルベーン
39,770
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37884455CRB1BW100-180SE-XF-(180) 180°標準(S) シングルベーン
40,210
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37884464CRB1BW100-190S-XN-(190) 190°準標準(S) シングルベーン
40,650
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37884473CRB1BW100-190S-XF-(190) 190°準標準(S) シングルベーン
40,650
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37884482CRB1BW100-190SE-XF-(190) 190°準標準(S) シングルベーン
41,090
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37884498CRB1BW100-180S-XA1180-シングルベーン
44,720
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37884507CRB1BW100-180S-XA24180-シングルベーン
45,430
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37884516CRB1BW100-45SE-XC6-(45) 45°準標準(S) シングルベーン
48,240
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37884525CRB1BW100-45SE-XC4-(45) 45°準標準(S) シングルベーン
48,240
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37884534CRB1BW100-90D-XF-(90) 90°標準(D) ダブルベーン
55,880
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37884543CRB1BW100-90D-XN-(90) 90°標準(D) ダブルベーン
55,880
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37884552CRB1BW100-100D-XN-(100) 100°準標準(D) ダブルベーン
56,710
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37884568CRB1BW100-100D-XF-(100) 100°準標準(D) ダブルベーン
56,710
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37884577CRB1BW100-90DE-XF-(90) 90°標準(D) ダブルベーン
56,760
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37884586CRB1BW100-90DE-XN-(90) 90°標準(D) ダブルベーン
56,760
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37884595CRB1BW100-100DE-XF-(100) 100°準標準(D) ダブルベーン
57,590
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37884604CRB1BW100-270SS-(270) 270°標準(S) シングルベーン
77,280
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37884613CRB1BW100-180SS-(180) 180°標準(S) シングルベーン
87,340
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37884622CRB1BW100-90SS-(90) 90°標準(S) シングルベーン
87,340
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37884638CRB1BW100-90DS-(90) 90°標準(D) ダブルベーン
111,320
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37884647CRB1BW100-100DS-(100) 100°準標準(D) ダブルベーン
112,150
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする