曜日別特売

CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB2BJ20)

CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB2BJ20) - SMC
内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
揺動角度(°)
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37887307CRB2BJ20-180SZ(180) 180°-(S) シングルベーン
23,320
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37887316CRB2BJ20-90SZ(90) 90°-(S) シングルベーン
23,320
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37887325CRB2BJ20-270SEZ(270) 270°-(S) シングルベーン
23,320
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37887334CRB2BJ20-270SZ(270) 270°-(S) シングルベーン
23,320
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37887343CRB2BJ20-180SEZ(180) 180°-(S) シングルベーン
23,320
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37887352CRB2BJ20-180SEZ-XA47-180シングルベーン
28,990
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37887368CRB2BJ20-270SZ-XA47-270シングルベーン
28,990
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37887377CRB2BJ20-90DZ(90) 90°-(D) ダブルベーン
34,980
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37887395CRB2BJ20-90DEZ(90) 90°-(D) ダブルベーン
34,980
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37887404CRB2BJ20-100DZ(100) 100°-(D) ダブルベーン
36,190
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37887413CRB2BJ20-90DZ-XA47-90ダブルベーン
40,650
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37887422CRB2BJ20-100DEZ-XA47-100ダブルベーン
41,860
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37887438CRB2BJ20-100DZ-XA47-100ダブルベーン
41,860
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37887386CRB2BJ20-90DE-90ダブルベーン
31,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする