曜日別特売

CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB2BY20)

CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB2BY20) - SMC
サイズ20取付支持形式(B) 基本形(Y) 両軸一面取磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
ベーン形式
接続ポート位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37890974CRB2BY20-270SZ(270) 270°(S) シングルベーン(-) ボディ側面
23,820
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37890983CRB2BY20-90SZ(90) 90°(S) シングルベーン(-) ボディ側面
23,820
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37890992CRB2BY20-180SZ(180) 180°(S) シングルベーン(-) ボディ側面
23,820
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37891008CRB2BY20-90DEZ(90) 90°(D) ダブルベーン(E) ボディ軸方向
35,480
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37891017CRB2BY20-90DZ(90) 90°(D) ダブルベーン(-) ボディ側面
35,480
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37891026CRB2BY20-100DZ(100) 100°(D) ダブルベーン(-) ボディ側面
36,690
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする