CRB2BWU/CDRB2BWU-Z - 角度調整付ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB2FWU15)

CRB2BWU/CDRB2BWU-Z - 角度調整付ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB2FWU15) - SMC
サイズ15取付支持形式(F) フランジ形(W) 両軸一面取磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37892173CRB2FWU15-90SZ(90) 90°(S) シングルベーン
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37892182CRB2FWU15-180SZ(180) 180°(S) シングルベーン
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37892198CRB2FWU15-90DZ(90) 90°(D) ダブルベーン
29,980
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37892207CRB2FWU15-100DZ(100) 100°(D) ダブルベーン
31,190
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする