CRQ2/CDRQ2 - 薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRQ2BS20TF)

CRQ2/CDRQ2 - 薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRQ2BS20TF) - SMC
(S) 片軸サイズ(mm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) G 1/8内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37896215CRQ2BS20TF-180(180) 170°~190°(-) クッションなし
26,400
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37896224CRQ2BS20TF-90C(90) 80°~100°(C) エアクッション
27,060
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37896233CRQ2BS20TF-180C(180) 170°~190°(C) エアクッション
28,050
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37896242CRQ2BS20TF-360(360) 350°~370°(-) クッションなし
28,440
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37896258CRQ2BS20TF-360C(360) 350°~370°(C) エアクッション
30,090
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする