CRQ2X - 低速薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRQ2XBW30)

CRQ2X - 低速薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRQ2XBW30) - SMC
(W) 両軸サイズ(mm)30磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc 1/8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37896696CRQ2XBW30-90(90) 80°~100°
30,360
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37896705CRQ2XBW30-180(180) 170°~190°
33,280
30,980
34,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする