曜日別特売

CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1BN200TN)

CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1BN200TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)
200
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油タイプ
ねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37906304CS1BN200TN-5050
91,410
83,980
92,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37906313CS1BN200TN-80N80
91,410
83,980
92,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37906322CS1BN200TN-3030
91,410
83,980
92,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37906338CS1BN200TN-200200
99,220
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37906347CS1BN200TN-250N250
103,130
93,980
103,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする