CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1TFN160)

CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1TFN160) - SMC
チューブ内径(Φmm)
160
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油タイプ
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(F) 鉄
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39494114CS1TFN160-130H130(H) ヘッド側クッション付
65,560
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39494123CS1TFN160-160160(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
68,090
61,980
68,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39494132CS1TFN160-300300(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
73,150
66,980
73,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39494148CS1TFN160-160K160(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
78,430
71,980
79,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39494157CS1TFN160-250J250(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
78,930
71,980
79,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39494166CS1TFN160-700700(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
93,390
84,980
93,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39494175CS1TFN160-11501150(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
118,690
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする