SMC
CS2Y - スムースシリンダ(CS2YG125TF)
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
180
ポートねじの種類
(TF) G
シリンダ追記号
(A) 両側クッション付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39523435
CS2YG125TF-180A
CADデータダウンロード
¥
47,520
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください