SMC
CUK_S - フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形、単動:押出し・引込み(CUK32)
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
5
作動方式
(T) 引込み単動形
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39524302
CUK32-5T
CADデータダウンロード
¥6,930
¥
6,398
¥7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください