CV Series(CV3CN80)

CV Series(CV3CN80) - SMC
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付バルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線取出方法
通電押引
電磁弁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39525693CV3CN80-30-530(-) グロメット(-) 通電押出し形(5) DC24
38,780
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
39525702CV3CN80-100-2100(-) グロメット(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
40,210
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
39525718CV3CN80-200-1200(-) グロメット(-) 通電押出し形(1) AC100(50/60Hz)
43,070
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
39525727CV3CN80-250-2250(-) グロメット(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
44,500
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
39525736CV3CN80-200J-2D200(D) DIN形ターミナル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
50,220
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
39525745CV3CN80-220J-1-B220(-) グロメット(B) 通電引込み形(1) AC100(50/60Hz)
50,770
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする