CV Series(CV3DN80)

CV Series(CV3DN80) - SMC
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動リード線取出方法(-) グロメット形式(N) 無給油タイプ通電押引(-) 通電押出し形内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
バルブ
電磁弁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39526156CV3DN80-150N-2150【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(2) AC200(50/60Hz)
41,640
38,980
42,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
39526165CV3DN80-300-1300【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(1) AC100(50/60Hz)
45,930
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
39526174CV3DN80-200-5W200【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(5) DC24
48,180
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
39526183CV3DN80-200-1W200【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(1) AC100(50/60Hz)
48,180
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
39526192CV3DN80-200-2W200【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(2) AC200(50/60Hz)
48,180
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする