曜日別特売

CVJ3 - バルブ付エアシリンダ/単動/押出し/引込み(CVJ3L10)

CVJ3 - バルブ付エアシリンダ/単動/押出し/引込み(CVJ3L10) - SMC
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)15作動方式(S) 単動押出し磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
定格電圧(V)
保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39529403CVJ3L10-15S-5LS(L) L形プラグコネクタ(5) DC24V(S) サージ電圧保護回路付
11,200
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
39529412CVJ3L10-15S-2G(G) グロメット(2) AC200V(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
11,260
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする