CVJ5 - バルブ付エアシリンダ/複動・片ロッド(CVJ5L16)

CVJ5 - バルブ付エアシリンダ/複動・片ロッド(CVJ5L16) - SMC
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)通電押引(-) 通電押出し形内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線取出方法
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39529656CVJ5L16-30-5GZ30(G) グロメット(5) DC24
12,630
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39529665CVJ5L16-15-1GZ15(G) グロメット(1) AC100
12,630
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39529674CVJ5L16-30-1LZ30(L) L形プラグコネクタ(1) AC100
12,800
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39529683CVJ5L16-60-4LZ60(L) L形プラグコネクタ(4) AC220(AC230)
13,290
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする