CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3B20)

CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3B20) - SMC
配管方法
(-) ねじ込み配管形
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
リード線取出方法
電磁弁電圧(V)
作動方式
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
電磁弁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39529692CVM3B20-40S-5M40(S) 単動 押出し(M) M形プラグコネクタ(-) なし(5) DC24
¥13,370
¥11,980
¥13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
39529708CVM3B20-25S-4MZ25(S) 単動 押出し(M) M形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)(4) AC220 (50/60Hz)
¥13,730
¥12,980
¥14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
39529717CVM3B20-50S-5LZ50(S) 単動 押出し(L) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)(5) DC24
¥13,810
¥12,980
¥14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
39529726CVM3B20-25S-3D25(S) 単動 押出し(D) DIN形ターミナル(-) なし(3) AC110 (50/60Hz)
¥13,840
¥12,980
¥14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
39529735CVM3B20-75S-5LZ75(S) 単動 押出し(L) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)(5) DC24
¥14,910
¥13,980
¥15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
45196883CVM3B20-25T-1G25(T) 単動 引込み形(G) グロメット(-) なし(1) AC100(50/60Hz)
¥13,970
¥12,980
¥14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
45196892CVM3B20-75S-1G75(S) 単動 押出し(G) グロメット(-) なし(1) AC100(50/60Hz)
¥14,140
¥12,980
¥14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
45196908CVM3B20-75S-5G75(S) 単動 押出し(G) グロメット(-) なし(5) DC24
¥14,140
¥12,980
¥14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
45196874CVM3B20-25S-2GS25(S) 単動 押出し(G) グロメット(S) サージ電圧保護回路付(2) AC200(50/60Hz)
¥13,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする