※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3B20)
CVM3B20-25S-3D
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
25
25
40
50
75
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
(D) DIN形ターミナル
(G) グロメット
(L) L形プラグコネクタ
(M) M形プラグコネクタ
電磁弁電圧(V)
(3) AC110 (50/60Hz)
(1) AC100(50/60Hz)
(3) AC110 (50/60Hz)
(4) AC220 (50/60Hz)
(5) DC24
作動方式
(S) 単動 押出し
(S) 単動 押出し
(T) 単動 引込み形
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39529726
品番
CVM3B20-25S-3D
参考基準価格(税別)
¥13,840
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
25
作動方式
(S) 単動 押出し
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
電磁弁電圧(V)
(3) AC110 (50/60Hz)
配管方法
(-) ねじ込み配管形
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード