SMC
CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3C40)
配管方法
(-) ねじ込み配管形
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39529927
CVM3C40-75S-2LZ
CADデータダウンロード
75
(S) 単動 押出し
¥
20,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
45197093
CVM3C40-250S-1G
CADデータダウンロード
250
(S) 単動 押出し
¥
26,790
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
45197102
CVM3C40-75T-2G
CADデータダウンロード
75
(T) 単動 引込み形
¥
20,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください