CVM3C40-75T-2G CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3C40) SMC 45197102

※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3C40)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ストローク(mm)75
リード線取出方法(G) グロメット
作動方式(T) 単動 引込み形
内容量1個注文コード45197102品番CVM3C40-75T-2G
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
ストローク(mm)
75
作動方式
(T) 単動 引込み形
リード線取出方法
(G) グロメット
配管方法
(-) ねじ込み配管形
チューブ内径(Φmm)
40
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
電磁弁電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする