CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3T25)

CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3T25) - SMC
ストローク(mm)
25
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
配管方法
(-) ねじ込み配管形
チューブ内径(Φmm)
25
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
電磁弁電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45197382CVM3T25-25S-2D(S) 単動 押出し
¥16,150
¥15,980
¥17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
45197398CVM3T25-25T-2D(T) 単動 引込み形
¥17,420
¥16,980
¥18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする