CVM3T25-25S-2D CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3T25) SMC 45197382

※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3T25)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
作動方式(S) 単動 押出し
内容量1個注文コード45197382品番CVM3T25-25S-2D
参考基準価格(税別)¥16,150販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
作動方式
(S) 単動 押出し
ストローク(mm)
25
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
配管方法
(-) ねじ込み配管形
チューブ内径(Φmm)
25
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
電磁弁電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする