CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3T40)

CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3T40) - SMC
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
配管方法
(-) ねじ込み配管形
チューブ内径(Φmm)
40
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
電磁弁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39530277CVM3T40-25S-5DZ25(S) 単動 押出し(5) DC24
¥20,850
¥19,980
¥21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
39530286CVM3T40-75T-1DZ75(T) 単動 引込み形(1) AC100(50/60Hz)
¥22,610
¥19,980
¥21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
39530295CVM3T40-75T-4DZ75(T) 単動 引込み形(4) AC220 (50/60Hz)
¥22,860
¥19,980
¥21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする