※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3T40)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
75
25
75
電磁弁電圧(V)
(4) AC220 (50/60Hz)
(1) AC100(50/60Hz)
(4) AC220 (50/60Hz)
(5) DC24
作動方式
(T) 単動 引込み形
(S) 単動 押出し
(T) 単動 引込み形
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39530295
品番
CVM3T40-75T-4DZ
参考基準価格(税別)
¥22,860
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
75
作動方式
(T) 単動 引込み形
電磁弁電圧(V)
(4) AC220 (50/60Hz)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
配管方法
(-) ねじ込み配管形
チューブ内径(Φmm)
40
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード