CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5B32F)

CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5B32F) - SMC
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形ポートねじの種類(-) Rc電磁弁(1) 2位置シングル電磁弁電圧(V)(5) DC24内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39531406CVM5B32F-30-15G30
17,050
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39531415CVM5B32F-75B-15D75
18,210
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
45197452CVM5B32F-25B-15G25
16,780
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする