CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5C25)

CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5C25) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
配管方法
(-) ねじ込み配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
通電押引
リード線取出方法
電磁弁
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線取出方法
通電押引
電磁弁
電磁弁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39532063CVM5C25-50-12G50(G) グロメット(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(2) AC200(50/60Hz)
17,030
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39532072CVM5C25-25-12M25(M) M形プラグコネクタ(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(2) AC200(50/60Hz)
17,090
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39532088CVM5C25-50B-15GS50(G) グロメット(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(5) DC24
17,120
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39532097CVM5C25-100-15D100(D) DIN形ターミナル(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(5) DC24
18,210
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
39532106CVM5C25-50-12DZ50(D) DIN形ターミナル(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(2) AC200(50/60Hz)
18,350
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
39532115CVM5C25-125-11D125(D) DIN形ターミナル(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(1) AC100(50/60Hz)
18,480
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
39532124CVM5C25-100-13DZ100(D) DIN形ターミナル(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(3) AC110(50/60Hz)
18,900
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
39532133CVM5C25-50-22G50(G) グロメット(-) 通電押出し形(2) 2位置ダブル(2) AC200(50/60Hz)
21,030
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする