※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5C25)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
電磁弁電圧・リード線取出方法・電磁弁
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
電磁弁電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(G) グロメット
電磁弁
(1) 2位置シングル
注文コード
39532088
品番
CVM5C25-50B-15GS
参考基準価格(税別)
¥17,120
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
50
リード線取出方法
(G) グロメット
通電押引
(B) 通電引込み形
電磁弁
(1) 2位置シングル
電磁弁電圧(V)
(5) DC24
シリンダ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
配管方法
(-) ねじ込み配管形
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード