SMC
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5D25F)
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
配管方法
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc
通電押引
(-) 通電押出し形
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
電磁弁
電磁弁電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39532492
CVM5D25F-50-12DZ
CADデータダウンロード
(D) DIN形ターミナル
(1) 2位置シングル
(2) AC200(50/60Hz)
¥
18,960
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
39532508
CVM5D25F-50-25G
CADデータダウンロード
(G) グロメット
(2) 2位置ダブル
(5) DC24
¥
21,120
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください