CVM5D25F-50-12DZ CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5D25F) SMC 39532492

※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5D25F)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
内容量1個注文コード39532492品番CVM5D25F-50-12DZ
参考基準価格(税別)¥18,960販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
電磁弁
(1) 2位置シングル
電磁弁電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
配管方法
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)
ポートねじの種類
(-) Rc
通電押引
(-) 通電押出し形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする