曜日別特売

CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5D32F)

CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5D32F) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
配管方法
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc
電磁弁
(1) 2位置シングル
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
通電押引
リード線取出方法
電磁弁電圧(V)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線取出方法
通電押引
電磁弁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39532544CVM5D32F-100B-14G100(G) グロメット(B) 通電引込み形(4) AC220(50/60Hz)
¥18,350
¥16,980
¥18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
39532553CVM5D32F-125B-12G125(G) グロメット(B) 通電引込み形(2) AC200(50/60Hz)
¥18,630
¥16,980
¥18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
39532562CVM5D32F-150B-15G150(G) グロメット(B) 通電引込み形(5) DC24
¥18,650
¥16,980
¥18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
39532578CVM5D32F-150B-12G150(G) グロメット(B) 通電引込み形(2) AC200(50/60Hz)
¥18,900
¥17,980
¥19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
39532587CVM5D32F-75-11DZ75(D) DIN形ターミナル(-) 通電押出し形(1) AC100(50/60Hz)
¥19,140
¥17,980
¥19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
39532596CVM5D32F-100BJ-12G100(G) グロメット(B) 通電引込み形(2) AC200(50/60Hz)
¥22,970
¥19,980
¥21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする