※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5D32F)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
75
100
125
150
75
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
(G) グロメット
(D) DIN形ターミナル
通電押引
(-) 通電押出し形
(B) 通電引込み形
(-) 通電押出し形
電磁弁電圧(V)
(1) AC100(50/60Hz)
(4) AC220(50/60Hz)
(2) AC200(50/60Hz)
(5) DC24
(1) AC100(50/60Hz)
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39532587
品番
CVM5D32F-75-11DZ
参考基準価格(税別)
¥19,140
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
75
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
通電押引
(-) 通電押出し形
電磁弁電圧(V)
(1) AC100(50/60Hz)
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
配管方法
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)
ポートねじの種類
(-) Rc
電磁弁
(1) 2位置シングル
CADデータダウンロード