曜日別特売

CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5F32)

CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5F32) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
配管方法
(-) ねじ込み配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全15種類を絞り込む
ストローク(mm)
通電押引
リード線取出方法
電磁弁
15種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線取出方法
通電押引
電磁弁
電磁弁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39533077CVM5F32-75B-15G75(G) グロメット(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(5) DC24
¥17,220
¥15,980
¥17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39533086CVM5F32-25-11LZ25(L) L形プラグコネクタ(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(1) AC100(50/60Hz)
¥17,440
¥15,980
¥17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39533095CVM5F32-75B-13G75(G) グロメット(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(3) AC110(50/60Hz)
¥17,470
¥15,980
¥17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39533104CVM5F32-75B-15GS75(G) グロメット(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(5) DC24
¥17,560
¥15,980
¥17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39533138CVM5F32-20-11DZ20(D) DIN形ターミナル(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(1) AC100(50/60Hz)
¥17,990
¥16,980
¥18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
39533147CVM5F32-25-14DZ25(D) DIN形ターミナル(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(4) AC220(50/60Hz)
¥18,240
¥16,980
¥18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
39533156CVM5F32-50B-11DZ50(D) DIN形ターミナル(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(1) AC100(50/60Hz)
¥18,260
¥16,980
¥18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
39533165CVM5F32-150B-15DZ150(D) DIN形ターミナル(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(5) DC24
¥19,360
¥17,980
¥19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
39533174CVM5F32-250-12G250(G) グロメット(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(2) AC200(50/60Hz)
¥19,400
¥17,980
¥19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
39533183CVM5F32-75-25G75(G) グロメット(-) 通電押出し形(2) 2位置ダブル(5) DC24
¥20,960
¥18,980
¥20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
39533192CVM5F32-125-21G125(G) グロメット(-) 通電押出し形(2) 2位置ダブル(1) AC100(50/60Hz)
¥21,510
¥19,980
¥21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
45197504CVM5F32-10-16G10(G) グロメット(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(6) DC12
¥16,920
¥15,980
¥17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39533113CVM5F32-75-12GS75(G) グロメット(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(2) AC200(50/60Hz)
¥17,810
取扱い終了
返品不可
39533122CVM5F32-75B-12GS75(G) グロメット(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(2) AC200(50/60Hz)
¥17,810
取扱い終了
返品不可
45197513CVM5F32-25-12DS25(D) DIN形ターミナル(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(2) AC200(50/60Hz)
¥18,080
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする