曜日別特売
CVM5F32-10-16G CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5F32) SMC 45197504

※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5F32)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
電磁弁電圧(V)
(6) DC12
リード線取出方法
(G) グロメット
電磁弁
(1) 2位置シングル
注文コード
45197504
品番
CVM5F32-10-16G
参考基準価格(税別)¥16,920販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
ストローク(mm)
10
リード線取出方法
(G) グロメット
通電押引
(-) 通電押出し形
電磁弁
(1) 2位置シングル
電磁弁電圧(V)
(6) DC12
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
配管方法
(-) ねじ込み配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする