CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5T32)

CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5T32) - SMC
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動配管方法(-) ねじ込み配管形ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線取出方法
通電押引
電磁弁
電磁弁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39535852CVM5T32-39-15G39(G) グロメット(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(5) DC24
18,150
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
39535868CVM5T32-50B-14G50(G) グロメット(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(4) AC220(50/60Hz)
18,410
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
39535877CVM5T32-75B-12G75(G) グロメット(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(2) AC200(50/60Hz)
18,680
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
39535886CVM5T32-50B-12M50(M) M形プラグコネクタ(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(2) AC200(50/60Hz)
18,740
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
39535895CVM5T32-50B-12L50(L) L形プラグコネクタ(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(2) AC200(50/60Hz)
18,740
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
39535904CVM5T32-10-15D10(D) DIN形ターミナル(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(5) DC24
18,760
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
39535913CVM5T32-75-15GS75(G) グロメット(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(5) DC24
18,770
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
39535922CVM5T32-100-14G100(G) グロメット(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(4) AC220(50/60Hz)
18,960
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
39535938CVM5T32-10-11DZ10(D) DIN形ターミナル(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(1) AC100(50/60Hz)
19,200
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
39535947CVM5T32-10-15DZ10(D) DIN形ターミナル(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(5) DC24
19,200
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
39535956CVM5T32-125B-12G125(G) グロメット(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(2) AC200(50/60Hz)
19,230
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
39535965CVM5T32-100-12L100(L) L形プラグコネクタ(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(2) AC200(50/60Hz)
19,290
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
39535974CVM5T32-100-12GS100(G) グロメット(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(2) AC200(50/60Hz)
19,300
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
39535983CVM5T32-40-15DZ40(D) DIN形ターミナル(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(5) DC24
19,470
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
39535992CVM5T32-50-13DZ50(D) DIN形ターミナル(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(3) AC110(50/60Hz)
19,730
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
39536008CVM5T32-100-13DZ100(D) DIN形ターミナル(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(3) AC110(50/60Hz)
20,280
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
39536017CVM5T32-100-12DZ100(D) DIN形ターミナル(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(2) AC200(50/60Hz)
20,280
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
39536026CVM5T32-150-15DZ150(D) DIN形ターミナル(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(5) DC24
20,570
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
39536035CVM5T32-150B-12DZ150(D) DIN形ターミナル(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(2) AC200(50/60Hz)
20,830
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
39536044CVM5T32-150-12DZ150(D) DIN形ターミナル(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(2) AC200(50/60Hz)
20,830
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
39536053CVM5T32-75-25G75(G) グロメット(-) 通電押出し形(2) 2位置ダブル(5) DC24
22,170
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
39536062CVM5T32-75-25GS75(G) グロメット(-) 通電押出し形(2) 2位置ダブル(5) DC24
22,850
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
39536078CVM5T32-100-22G100(G) グロメット(-) 通電押出し形(2) 2位置ダブル(2) AC200(50/60Hz)
22,950
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
39536087CVM5T32-75J-12G75(G) グロメット(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(2) AC200(50/60Hz)
23,030
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
39536096CVM5T32-150-22G150(G) グロメット(-) 通電押出し形(2) 2位置ダブル(2) AC200(50/60Hz)
23,500
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
45197574CVM5T32-10-15DS10(D) DIN形ターミナル(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(5) DC24
19,030
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
45197583CVM5T32-25-14G25(G) グロメット(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(4) AC220(50/60Hz)
18,130
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
45197592CVM5T32-50J-15G50(G) グロメット(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(5) DC24
22,220
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする