曜日別特売

CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5T32F)

CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5T32F) - SMC
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形ポートねじの種類(-) Rc電磁弁(1) 2位置シングル内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線取出方法
通電押引
電磁弁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39536105CVM5T32F-75-12G75(G) グロメット(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
19,290
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
39536114CVM5T32F-50-12GS50(G) グロメット(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
19,350
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
39536123CVM5T32F-50-15D50(D) DIN形ターミナル(-) 通電押出し形(5) DC24
19,640
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
39536132CVM5T32F-25B-11DZ25(D) DIN形ターミナル(B) 通電引込み形(1) AC100(50/60Hz)
19,800
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
39536148CVM5T32F-50-12D50(D) DIN形ターミナル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
19,890
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
39536157CVM5T32F-50-12DZ50(D) DIN形ターミナル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
20,330
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
45197608CVM5T32F-25B-11GS25(G) グロメット(B) 通電引込み形(1) AC100(50/60Hz)
18,830
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする